曜日別特売
12-141. ターミナル ブロック バリア 12 ポジション 14AWG CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 53111584

ターミナル ブロック バリア 12 ポジション 14AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53111584品番12-141.
参考基準価格(税別)¥5,960販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様ターミナル ブロック バリア 12POS 14AWG コネクタ タイプ:バリアターミナルブロック シリーズ:141 コネクタ マウント:パネル ピッチ間隔11.11mm コンタクト数:12 コンタクト メッキ:ニッケル コンタクト 材質:真鍮 色:ブラックアズワン品番65-1440-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする