曜日別特売
7-141 ターミナル ブロック バリア 7 ポジション 14AWG CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 53111776

ターミナル ブロック バリア 7 ポジション 14AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53111776品番7-141
参考基準価格(税別)¥4,690販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様列数:2 ポジション数:7 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:14AWG ピッチ間隔11.13mm 定格電流:20A 定格電圧:250V 製品群:141 シリーズアズワン品番65-1610-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする