MS-16-141 ターミナル ブロック マーカー 1 TO 16 11.13MM CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 53111855

ターミナル ブロック マーカー 1 TO 16 11.13MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53111855品番MS-16-141
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:141 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 16 ピッチ間隔11.13mm 製品群:-アズワン品番65-1610-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする