曜日別特売
MS-4-141 ターミナル ブロック マーカー 1 TO 4 11.13MM CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 53111916

ターミナル ブロック マーカー 1 TO 4 11.13MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53111916品番MS-4-141
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は619円となります。
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:141 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 4 ピッチ間隔11.13mm 製品群:-アズワン品番65-1610-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする