曜日別特売
OWL-CVIB10201-NV iPad10.2インチ(第7世代)対応iPadケース OWLTECH(オウルテック) 53114609

 

OWL-CVIB10201-NV iPad10.2インチ(第7世代)対応iPadケース OWLTECH(オウルテック) 53114609
OWL-CVIB10201-NV iPad10.2インチ(第7世代)対応iPadケース OWLTECH(オウルテック) 53114609
OWL-CVIB10201-NV iPad10.2インチ(第7世代)対応iPadケース OWLTECH(オウルテック) 53114609
OWL-CVIB10201-NV iPad10.2インチ(第7世代)対応iPadケース OWLTECH(オウルテック) 53114609
OWL-CVIB10201-NV iPad10.2インチ(第7世代)対応iPadケース OWLTECH(オウルテック) 53114609
OWL-CVIB10201-NV iPad10.2インチ(第7世代)対応iPadケース OWLTECH(オウルテック) 53114609
OWL-CVIB10201-NV iPad10.2インチ(第7世代)対応iPadケース OWLTECH(オウルテック) 53114609
OWL-CVIB10201-NV iPad10.2インチ(第7世代)対応iPadケース OWLTECH(オウルテック) 53114609
OWL-CVIB10201-NV iPad10.2インチ(第7世代)対応iPadケース OWLTECH(オウルテック) 53114609
OWL-CVIB10201-NV iPad10.2インチ(第7世代)対応iPadケース OWLTECH(オウルテック) 53114609
OWL-CVIB10201-NV iPad10.2インチ(第7世代)対応iPadケース OWLTECH(オウルテック) 53114609

iPad10.2インチ(第7世代)対応iPadケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53114609品番OWL-CVIB10201-NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

アップルペンシルを収納して、ペンスタンドにしたり、キャップも収納できるiPad 10.2インチ(第7世代 2019年モデル)対応ケースです。フラップ部分を折りたたむことで、ネット閲覧モード・タイピングモードの2パターンでiPadを立て掛けることができ、快適な画面操作をすることができます。また、カバーを閉じるとスリープモードに、カバーを開くと自動でスリープから復帰できるオートスリープに対応しているため、必要な時にカバーを開いてすぐiPadの操作が可能、無駄な電力消費を抑えることができます。

対応機種iPad 10.2インチ(第7世代/2019年モデル)ネイビー特性スタンド機能・ペンホルダー付・耐衝撃材質PU/TPU質量(g)約310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【対応ペン】9×9×150保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53114609OWL-CVIB10201-NV53114593OWL-CVIB10201-BKOWL-CVIB10201-NV iPad10.2インチ(第7世代)対応iPadケース OWLTECH(オウルテック) 53114593iPad10.2インチ(第7世代)対応iPadケースOWLTECH(オウルテック)1個
3,998
税込4,398
色に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする