2031-TK-40 メスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズ アズワン 53115380

メスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個アズワン品番4-4910-03注文コード53115380品番2031-TK-40
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

特殊な容量を幅広くラインナップしています。

仕様容量(mL):40 許容誤差(mL):±0.06 栓サイズ(TS):13 ボール外径(mm):45.5 全高(mm):140 材質:硼珪酸ガラス-1アズワン品番4-4910-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする