LP-NS02BK 多機能ネックストラップ 長さ調整 LEPLUS 53115555

LP-NS02BK 多機能ネックストラップ 長さ調整 LEPLUS 53115555
LP-NS02BK 多機能ネックストラップ 長さ調整 LEPLUS 53115555
LP-NS02BK 多機能ネックストラップ 長さ調整 LEPLUS 53115555
LP-NS02BK 多機能ネックストラップ 長さ調整 LEPLUS 53115555
LP-NS02BK 多機能ネックストラップ 長さ調整 LEPLUS 53115555
LP-NS02BK 多機能ネックストラップ 長さ調整 LEPLUS 53115555

多機能ネックストラップ 長さ調整

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色ブラック
材質ナイロン
質量(g)約9
内容量1個注文コード53115555品番LP-NS02BK
販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369

LP-NS02シリーズ:
<特徴>丸紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構

LP-NS06シリーズ:
<特徴>平紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構

色
ブラック
材質
ナイロン
質量(g)
約9
対応機種
スマートフォン、携帯電話、名刺、カギ、コンパクトカメラなどその他ストラップホールのある製品
ストラップ長さ(cm)
使用時サイズ約48
注意
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関しては、一切の責任を負いかねます。
※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
※本製品は本体を衝撃や傷から完全に保障するものではありません。
※商品画像はイメージです。また商品の特性上、仕様が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※過度な摩擦・アルコールやシンナー・化粧品、薬品などの液体により変質・変色する場合があります。
※長時間、日光や紫外線の強い光に当たると変色する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53115573
2024-07-25
用途: スマホを探すことがなくなった
不動産業

スマホをどこに置いたか、忘れて、ほかのスマホから電話して呼び出し音で探し出していました。このスマホを首に掛けるようになってからはどこに置いたか探すことがなくなりなした。丸い紐の形状だから、ずっと掛けていても痛くありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする