2031-TK-360 メスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズ アズワン 53115590

メスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番4-4910-17注文コード53115590品番2031-TK-360
参考基準価格(税別)¥13,370販売価格(税込)¥14,597
販売価格(税別)
13,270

特殊な容量を幅広くラインナップしています。

仕様容量(mL):360 許容誤差(mL):±0.2 栓サイズ(TS):16 ボール外径(mm):96 全高(mm):250 材質:硼珪酸ガラス-1アズワン品番4-4910-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする