曜日別特売
LP-I7FGHMSV iPhone7 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 背面保護 0.33mm LEPLUS 53116754

iPhone7 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 背面保護 0.33mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード53116754品番LP-I7FGHMSV
販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

背面をしっかりと保護。硬度9H表面強化ガラス。清浄布・埃除去シール・クロス付属

対応機種iPhone7特性背面保護付属品アルコール清浄布 / ホコリ除去ラベル / クリーニングクロス材質旭硝子ソーダライムガラスマットシルバー表面硬度9H以上ガラス厚(mm)0.33接着面シリコン膜
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする