LEPLUS
iPhone7 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 背面保護 0.33mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
53116763
品番
LP-I7FGHMRG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
背面をしっかりと保護。硬度9H表面強化ガラス。清浄布・埃除去シール・クロス付属
対応機種
iPhone7
特性
背面保護
付属品
アルコール清浄布 / ホコリ除去ラベル / クリーニングクロス
材質
旭硝子ソーダライムガラス
色
マットローズゴールド
表面硬度
9H以上
ガラス厚(mm)
0.33
接着面
シリコン膜