LEPLUS
AQUOS R2 SH-03K/SHV42/SoftBank 薄型デザインPUレザーケース「Design+」 スタンド機能
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53117725
品番
LP-AQPLD07
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン柄の入ったPUレザープリントケース/動画視聴に最適なスタンド機能/カード収納:1枚
対応機種
AQUOS R2 SH-03K/SHV42/SoftBank
特性
薄型
タイプ
手帳型
材質
PUレザー
色(柄)
HONEY STRAIGHT