曜日別特売
800×1100 カゴ車用 スチール製中間棚 テイモー 53118599

カゴ車用 スチール製中間棚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1枚適合機種1108L(J・K)・1108H(J・K)・1108PL(J・K)・1108PH(J・K)注文コード53118599品番800×1100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

カゴ車への取付で商品の仕分けが可能です。また、必要に応じて取り外し可能です。

用途
カゴ車の中間棚
耐荷重(kg)100適合機種1108L(J・K)・1108H(J・K)・1108PL(J・K)・1108PH(J・K)材質幅(mm)1020質量(kg)16奥行(mm)760
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご不在の際は、持ち戻り費用及び再配達手数料をご請求する場合がございますのでご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※1台のカゴ車に中間棚の取付は、3枚までです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする