曜日別特売
EVC-120SCL 乾湿両用掃除機 12L E-Value 53120315

EVC-120SCL 乾湿両用掃除機 12L E-Value 53120315
EVC-120SCL 乾湿両用掃除機 12L E-Value 53120315
EVC-120SCL 乾湿両用掃除機 12L E-Value 53120315
EVC-120SCL 乾湿両用掃除機 12L E-Value 53120315
EVC-120SCL 乾湿両用掃除機 12L E-Value 53120315
EVC-120SCL 乾湿両用掃除機 12L E-Value 53120315
EVC-120SCL 乾湿両用掃除機 12L E-Value 53120315
EVC-120SCL 乾湿両用掃除機 12L E-Value 53120315
EVC-120SCL 乾湿両用掃除機 12L E-Value 53120315
EVC-120SCL 乾湿両用掃除機 12L E-Value 53120315
EVC-120SCL 乾湿両用掃除機 12L E-Value 53120315
EVC-120SCL 乾湿両用掃除機 12L E-Value 53120315
EVC-120SCL 乾湿両用掃除機 12L E-Value 53120315

乾湿両用掃除機 12L

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード53120315品番EVC-120SCL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。
乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。
丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。
小回りのきくコンパクトボディーです。
ブロワー機能付きです。
ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。

用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。吸込仕事率(W)100吸水容量(L)6集塵容量(L)8付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、キャリーハンドル、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個セット内容ワイドノズル・丸毛ブラシ・隙間ノズル・キャリーハンドル・延長パイプ・フレキシブルホース・クロスフィルター・フォームフィルター・集塵袋・キャスター4個材質本体:樹脂質量(kg)約3.0電流(A)6電源(V)単相交流100消費電力(W)600コード長さ(m)約2.5本体寸法(mm)幅280×高さ370×奥行き280ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)11最大風量(m3/min)1.63電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)最大:11
注意
※雨中で使用しないでください。

商品説明動画

藤原産業 E-Value 乾湿両用掃除機 EVCシリーズ
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 工場内の掃除用
製造業

コンパクトで軽く使いやすい。ホースの部分が硬いのが残念でした。本体はとってもいいので、改良されるといいなと思いました。

2024-11-04
用途: 部屋の掃除、猫砂等
運輸・通信業

思っていたより吸引力があった。
軽くて使いやすい。
ホースが硬く外れやすいのが難。

4が参考にしています
対象商品 : 53120315
2023-01-11
用途: 店内清掃
クワガタ専門 黒宝殿卸売・小売業

吸引力が強くてとても良いです。
コンパクトで軽いので掃除もしやすいです。電源コードが短いのが残念

7が参考にしています
対象商品 : 53120315
2022-04-30
用途: 車両整備、清掃に使用しています。
有限会社中下商会自動車・二輪車・自転車関連業

今回3台めを購入しましたが今回のは非常に良さそうです。

3が参考にしています
対象商品 : 53120315
2025-03-04
用途: 土足で入る事務所
株式会社土屋商店製造業

ごみを捨てる時の上部を外す時金具などではなくプラスチック製である為いずれ割れるでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 53120315
2024-02-15
用途: 建物の機械室等の床清掃
サービス業

ステンレスタンクの素材強度が弱くて、壁とかにぶつけてしまったら、割りと簡単に変形してしまいました。
変形する部位によってはモーターユニットとの接点に隙間ができて吸気が漏れます。
逆に、強度が弱いので多少の変形は素手で戻して使えたりします。
もちろん、完全に元通りにできるわけではないですが、そういうものと思って使える人なら元は取れる値段かと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 53120315
2023-12-27
用途: 床清掃
長谷川 接骨院医療・福祉・介護関連業

吸い込みノズルとホースの角度が低すぎて、屈まないと先端が床に水平とならない。腰が痛くなる。キャスターが軽すぎるので、掃除機が振り回され、吹き出し口が前側を向いてしまう。やはり安物はだめか。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 53120315
2024-03-05
用途: 濡れた床掃除
三鷹みずほ幼稚園

ホースのプラスチックの質が固すぎて曲がらない。ボディとホースのつなぎ手が雑すぎる。すぐに取れた。車輪を差し込むのに、かなり苦労した。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに確認し改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする