カクダイ
厨房用ステンレス水栓柱(横形水栓用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び
13
注文コード
53120997
品番
624-500-150
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
624-500S、624-550Sは湯水兼用。ヘアライン仕上げ。
寸法A(mm)
1500
材質
表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-500S、624-550Sの金具、給水管はステンレス)
呼び
13
アズワン品番
64-6486-96