624-550-150 厨房用ステンレス水栓柱(横形水栓用) カクダイ 53121006

 

624-550-150 厨房用ステンレス水栓柱(横形水栓用) カクダイ 53121006
624-550-150 厨房用ステンレス水栓柱(横形水栓用) カクダイ 53121006

厨房用ステンレス水栓柱(横形水栓用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び20注文コード53121006品番624-550-150
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

624-500S、624-550Sは湯水兼用。ヘアライン仕上げ。

寸法A(mm)1500材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-500S、624-550Sの金具、給水管はステンレス)呼び20アズワン品番64-6486-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする