曜日別特売
D38999/20FA35SN 円形 CONN RCPT 9-35 ウォール マウント AMPHENOL 53121515

円形 CONN RCPT 9-35 ウォール マウント

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53121515品番D38999/20FA35SN
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様軍用規格準拠 MIL-DTL-38999 シリーズ III 円形 コネクタ シェル スタイル:ウォールマウント レセプタクル コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット カップリング スタイル:ネジアズワン品番65-1635-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする