カクダイ
砲金プラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
12
14
17
19
23
25
26
28
31
32
12
呼び径(A)
10
13
20
25
30
40
50
65
75
100
10
呼び径(B)
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
3/8
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53121864
品番
6168-10
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
寸法C
R3/8
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
21
形状
プラグ
材質
青銅
呼び径(B)
3/8
呼び径(A)
10
アズワン品番
64-9673-32
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材