曜日別特売
VFW1040P2-P36 ステンレス敷居レール ケージーパルテック 53122599

製品画像

VFW1040P2-P36 ステンレス敷居レール ケージーパルテック 53122599
VFW1040P2-P36 ステンレス敷居レール ケージーパルテック 53122599
VFW1040P2-P36 ステンレス敷居レール ケージーパルテック 53122599

ステンレス敷居レール

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)4000注文コード53122599品番VFW1040P2-P36
参考基準価格(税別)¥41,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。

用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用適合戸車:(別売り)VSK33・LVSRT30材質SUS304長さ(mm)4000厚さ(mm)1仕上HL・SPV付
注意
※ボンド接着で取付のレールです(接着剤は、別売りです)
※レールに穴は開いておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 集会所倉庫扉用レールとして
その他業種

机・椅子を保管している集会所倉庫扉が出し入れの際外れるため、丈夫なステンレスレールへ交換。交換後は扉が外れることもなく利用できている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする