453-012 流し台トラップ カクダイ 53123368

 

453-012 流し台トラップ カクダイ 53123368
453-012 流し台トラップ カクダイ 53123368

流し台トラップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53123368品番453-012
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質PP、ステンレス品番ゴミ受:453-025(付属)高さ(mm)160.5材質(本体)PP外径(Φmm)115取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53123368
2021-10-06
用途: 現在の排水トラップの交換
その他業種

概ね満足していますが、うちのシンクと合わないのか、水漏れは無いのですがシンクとの継ぎ目にわずかな隙間が出来、そこにゴミが引っかかってしまいます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする