曜日別特売
KG3520PN-2000 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ ケージーパルテック 53124376

本体画像

KG3520PN-2000 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ ケージーパルテック 53124376
KG3520PN-2000 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ ケージーパルテック 53124376

階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)2注文コード53124376品番KG3520PN-2000
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

ステンレス製厚口ノンスリップです

用途屋外用ノンスリップ材質金代:SUS304タイプ穴無長さ(m)2仕上金代:HL
注意
※下地に合わせて取付材料を選定してください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする