CMX-200L-USB CMX-200L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル A&D 53124717

CMX-200L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル

商品レビューを投稿する
内容量1台注文コード53124717品番CMX-200L-USB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

力測定用圧縮型デジタルロードセル
ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造
測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。
校正済のため、アンプ・インジケータが不要
実験・評価での簡易的な力測定に最適。
ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type
A/D変換速度:100回/s
デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)
通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed
保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65
材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート
質量:約1kg
付属品:取扱説明書

用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量2kN(203.9kg)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)11.5(ロードセルのみ)
取扱説明書:(0.51MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする