MS925-2UBB00-SG MS925 QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech 53126028

 

MS925-2UBB00-SG MS925 QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech 53126028
MS925-2UBB00-SG MS925 QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech 53126028
MS925-2UBB00-SG MS925 QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech 53126028
MS925-2UBB00-SG MS925 QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech 53126028
MS925-2UBB00-SG MS925 QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech 53126028
MS925-2UBB00-SG MS925 QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech 53126028

MS925 QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード53126028品番MS925-2UBB00-SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

重量はわずか29.5gでQRコードも読み取り可能なBluetooth接続ポケットスキャナです。主要な一次元バーコードとQRコード、DataMatrixなどの二次元バーコードも読み取ることができます。1回の充電で4000スキャンの読み取りが可能なバッテリを搭載。2MBの大容量メモリ付き。インタフェース設定をUSB-HIDに変更すると、有線スキャナとしてもご利用頂けます。

用途
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
対応コード
【1D バーコード】 UPC-A/UPC-E, JAN/EAN-8/EAN-13, Industrial 2 of 5, Codabar(NW7), Matrix 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 32, Code 128, 標準 Code 39, フル ASCII Code 39, Interleaved 2 of 5(ITF), 中国郵便コード, MSI Plessy Code, UK Plessy Code, EAN/UCC 128, Telepen Code, IATA Code, GS1 Databar
【2D バーコード】 PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec
【データフォーマッティング】 プリフィックス, サフィックス, コード ID, 日付フォーマット
商品タイプワイヤレスインターフェースBluetooth幅(mm)27.5長さ(mm)68.4高さ(mm)16.2セット内容MS925 スキャナ、MicroUSB ケーブル、ネックストラップ角度(°)スキュー:±30、ピッチ:±60、ロール:±360センサーアレイイメージセンサー速度スキャン速度:60フレーム/秒消費電流(mA)330照明3000K CCT 白色 LEDバッテリーリチウムポリマーバッテリメモリー2MB (20000 バーコード)コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):30%相対湿度0%~95%RH (結露ないこと)解像度光学的解像度:4mil/ 0.1mm (Code 39)、8mil/ 0.2mm (QR Code)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP41落下距離(m)1.5保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)3動作電圧3.7 VDC ± 5%動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモードバッテリー容量(mAh)400素子625nm 可視赤色 LED リニアエイマー光量(Lx)周囲光:100000(太陽光)プロトコルBT HID、BT SPP、USB HID、USB VCP、メモリキートリガキー, iOS キーボードキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC, ISO 22196 (JIS Z 2801)バッテリー稼動時間4000スキャン無線Bluetooth®; 2.1+EDR, クラス 2インジケータLED, ブザー通信距離(m)10(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護4KV コンタクト, 8KV エアー放電、テスト後正常動作
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53126028
2020-09-11
用途: 製品情報の読み込み
建設業・工事業

Bluetooth機能は使ってはいない。メモリを使いDATAを蓄積して一気に落とし込む使い方をしています。イメージ通りの使用が出来て満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする