曜日別特売
OM100°L-DV 雨水排水継手100°エルボ 東栄管機 53126247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OM100°L-DV 雨水排水継手100°エルボ 東栄管機 53126247
OM100°L-DV 雨水排水継手100°エルボ 東栄管機 53126247

雨水排水継手100°エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径100
内容量1個注文コード53126247品番OM100°L-DV
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

100°の角度がついたL型継手です。

用途
雨水配管向けの継手です。
呼び径100材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ寸法L(mm)112寸法Z(mm)62
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする