※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
雨水排水継手100°チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53126283
品番
OM100°T
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
100°の角度がついたT型継手です。
用途
雨水配管向けの継手です。
呼び径
100
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
チーズ
寸法L1(mm)
103
寸法L2(mm)
122
寸法L3(mm)
113
寸法Z1(mm)
53
寸法Z2(mm)
72
寸法Z3(mm)
63
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材