セムコーポレーション
投げ込み型pH電極
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
1個
1本
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53126975
品番
S5610B
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。
複合電極なので、メンテナンスが簡単です。
交換が容易な無補充型。
用途
水耕栽培の養液管理/土耕栽培の養液管理/植物工場の養液管理
仕様
温度補償無し
タイプ
投げ込み型
ケーブル長(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
S5610B
再生材使用
使用