曜日別特売
タクナイマス UT ケンヨウ 宅内マス トラップ(受け口型) 東栄管機 53127367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タクナイマス UT ケンヨウ 宅内マス トラップ(受け口型) 東栄管機 53127367
タクナイマス UT ケンヨウ 宅内マス トラップ(受け口型) 東栄管機 53127367

宅内マス トラップ(受け口型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び径100×50S-150注文コード53127367品番タクナイマス UT ケンヨウ
参考基準価格(税別)¥8,350販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。

用途
排水の中間合流トラップマスです。
寸法C2(mm)144寸法CI(mm)106寸法H(mm)108.5寸法Z(mm)166呼び径100×50S-150材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法θ170mm
注意
※無圧での配管にご使用下さい。二重トラップにならないよう注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする