曜日別特売
タクナイマス YWS ミギ 宅内マス 45°・90°合流段差付 東栄管機 53127708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タクナイマス YWS ミギ 宅内マス 45°・90°合流段差付 東栄管機 53127708
タクナイマス YWS ミギ 宅内マス 45°・90°合流段差付 東栄管機 53127708

宅内マス 45°・90°合流段差付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード53127708品番タクナイマス YWS ミギ
参考基準価格(税別)¥6,830販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。

用途排水の中間合流点に使用するマスです。寸法H(mm)117.5寸法S1(mm)42寸法S2(mm)30寸法z1(mm)200寸法z2(mm)140寸法z3(mm)155呼び径100×100×75-150材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする