曜日別特売
タクナイマス 90Y ヒダリ 宅内マス 90°合流 東栄管機 53127769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タクナイマス 90Y ヒダリ 宅内マス 90°合流 東栄管機 53127769
タクナイマス 90Y ヒダリ 宅内マス 90°合流 東栄管機 53127769

宅内マス 90°合流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個マス径(Φmm)200本管口径(Φmm)100勾配2/100注文コード53127769品番タクナイマス 90Y ヒダリ
参考基準価格(税別)¥7,720販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。

用途排水の中間合流点に使用するマスです。マス径(Φmm)200本管口径(Φmm)100勾配2/100流れ方向材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)呼び径100-200寸法H(mm)129.5使用流体排水寸法z1(mm)230寸法z2(mm)170
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする