45°SRF 下水継手 ゴム輪受口45度自在曲管 東栄管機 53128785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45°SRF 下水継手 ゴム輪受口45度自在曲管 東栄管機 53128785
45°SRF 下水継手 ゴム輪受口45度自在曲管 東栄管機 53128785

下水継手 ゴム輪受口45度自在曲管

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径300
内容量1個注文コード53128785品番45°SRF
参考基準価格(税別)¥113,300販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

下水道用自在曲管です。

用途
下水道塩ビ管用継手
呼び径
300
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
寸法a(mm)
17
寸法D(mm)
318
寸法e(mm)
82
寸法l(mm)
147
寸法d1(mm)
321.2
寸法R(mm)
400
寸法Z1(mm)
510
寸法Z2(mm)
339
材質(パッキン)
SBR
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53128758
2023-09-13
用途: 配管
農・林・水産業

めったに使用するものではありませんが、地元の建材屋では取り寄せとのことで、モノタロウさんを調べたらありましたので、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする