※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
下水継手 ゴム輪受口60度自在曲管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
250
100
150
200
250
300
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53128828
品番
60°SRF
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
下水道用自在曲管です。
用途
下水道塩ビ管用継手
呼び径
250
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
寸法D(mm)
267
寸法e(mm)
128
寸法l(mm)
176
寸法d1(mm)
269.1
寸法R(mm)
335
寸法Z1(mm)
520
寸法Z2(mm)
327
材質(パッキン)
SBR
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材