曜日別特売
SRBF 下水継手 ゴム輪受口片受自在直管 東栄管機 53128873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRBF 下水継手 ゴム輪受口片受自在直管 東栄管機 53128873
SRBF 下水継手 ゴム輪受口片受自在直管 東栄管機 53128873

下水継手 ゴム輪受口片受自在直管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径200×800L
内容量1個注文コード53128873品番SRBF
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

下水道用自在直管です。

用途
下水道塩ビ管
寸法D(mm)216寸法L(mm)800寸法Z(mm)934寸法d1(mm)219寸法e(mm)81寸法l(mm)121寸法t(mm)6.5形状下水継手呼び径200×800L材質(本体)PVC厚さ(mm)6.5材質(パッキン)SBR
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする