※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
下水継手 塩ビ管用90度支管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53128977
品番
90SVR
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
下水道用支管です。
呼び径
350×100
用途
下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
寸法A(mm)
320
寸法t(mm)
5
寸法e(mm)
56
寸法B(mm)
9
寸法l(mm)
86
寸法Z(mm)
45
寸法d1(mm)
116
寸法R(mm)
185
材質(パッキン)
SBR
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材