90SVRF 下水継手 塩ビ管用90度自在支管 東栄管機 53129056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90SVRF 下水継手 塩ビ管用90度自在支管 東栄管機 53129056
90SVRF 下水継手 塩ビ管用90度自在支管 東栄管機 53129056

下水継手 塩ビ管用90度自在支管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径300×100
内容量1個注文コード53129056品番90SVRF
参考基準価格(税別)¥8,316販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

下水道用自在支管です。

用途
下水道塩ビ管用継手
呼び径
300×100
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
寸法A(mm)
320
寸法t(mm)
5
寸法e(mm)
50
寸法B(mm)
8
寸法l(mm)
75
寸法Z(mm)
63
寸法d1(mm)
116
寸法R(mm)
159
材質(パッキン)
SBR
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする