90SHRF 下水継手 ヒューム管用90度自在支管 東栄管機 53129293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90SHRF 下水継手 ヒューム管用90度自在支管 東栄管機 53129293
90SHRF 下水継手 ヒューム管用90度自在支管 東栄管機 53129293

下水継手 ヒューム管用90度自在支管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径350×100
内容量1個注文コード53129293品番90SHRF
参考基準価格(税別)¥7,560販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

下水道用自在支管です。

用途下水道ヒューム管用継手呼び径350×100形状下水継手材質(本体)PVC寸法A(mm)230寸法t(mm)5寸法e(mm)50寸法B(mm)27寸法l(mm)75寸法Z(mm)63寸法d1(mm)116寸法R(mm)207材質(パッキン)SBR
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする