曜日別特売
9380122601 角型 HAN インサート プラグ 12WAY ネジ ハーティング 53131157

角型 HAN インサート プラグ 12WAY ネジ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53131157品番9380122601
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様製品群:Han-Com シリーズ コンタクト数:13 角型 シェルサイズ:24B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:80A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1612-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする