SC3-M5-MB クイック継手付スピードコントローラ コガネイ 53133447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイック継手付スピードコントローラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)3接続ねじM5×0.8制御方式メータイン注文コード53133447品番SC3-M5-MB
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,098
販売価格(税別)
998

エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。

使用流体空気(真空には使えません)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用温度範囲(℃)0~60取付方式シリンダ直付け継手種類エルボ形適合チューブ外径(Φmm)3接続ねじM5×0.8種類標準逆止弁作動圧力(MPa)0.05推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ制御方式メータイン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする