※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
クイック継手付スピードコントローラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
R1/8
制御方式
メータイン
注文コード
53133964
品番
SSF4-01-BL
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・制御方式
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
使用流体
空気(真空には使えません)
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.5
使用温度範囲(℃)
0~60
取付方式
シリンダ直付け
継手種類
フリータイプ
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
R1/8
種類
低圧
逆止弁作動圧力(MPa)
0.02
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
制御方式
メータイン