uni(三菱鉛筆)
ベリー楽ラク
ボールペン ベリー楽ノック 0.5
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
53140423
品番
H.SN100051P.15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ノック式油性ボールペン/0.5mm
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
ボール径(Φmm)
0.5
インク色
赤
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
11
替芯
SA-5N
エコマーク認定番号
18112189