uni(三菱鉛筆)
ベリー楽ラク
ボールペン ベリー楽ノック 0.5
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
53140448
品番
SN100051P.24
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥89
販売価格(税別)
¥
81
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ノック式油性ボールペン/0.5mm
ボール径(Φmm)
0.5
インク色
黒
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
11
シリーズ
ベリー楽ラク
替芯
SA-5CN
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応