uni(三菱鉛筆)
ジェットストリーム
ジェットストリーム 0.7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
インク色
黒
注文コード
53140816
品番
SXN250071P.43
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
インク色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ノック式油性ボールペン/0.7mm/クセになる、なめらかな書き味
ボール径(Φmm)
0.7
インク色
黒
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
10
シリーズ
ジェットストリーム
替芯
SXR-7
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応