PT105P B5 ダブルリングノート パペルール 日本ノート 53142873

PT105P B5 ダブルリングノート パペルール 日本ノート 53142873
PT105P B5 ダブルリングノート パペルール 日本ノート 53142873
PT105P B5 ダブルリングノート パペルール 日本ノート 53142873
PT105P B5 ダブルリングノート パペルール 日本ノート 53142873
PT105P B5 ダブルリングノート パペルール 日本ノート 53142873
PT105P B5 ダブルリングノート パペルール 日本ノート 53142873

B5 ダブルリングノート パペルール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード53142873品番PT105P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550

表紙は半透明カラーPPシートで色の組み合わせを楽しむノート

ピンク幅(mm)186サイズB5高さ(mm)252奥行(mm)10罫幅(mm)7行数31製本Wリング枚数50通し罫

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53142873PT105P53142864PT105LBPT105P B5 ダブルリングノート パペルール 日本ノート 53142864B5 ダブルリングノート パペルール日本ノート1冊
519
税込571
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする