曜日別特売
14483 ソフトサテン帽子 アーテック[学校教材・教育玩具] 53150643

14483 ソフトサテン帽子 アーテック[学校教材・教育玩具] 53150643
14483 ソフトサテン帽子 アーテック[学校教材・教育玩具] 53150643
14483 ソフトサテン帽子 アーテック[学校教材・教育玩具] 53150643

ソフトサテン帽子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード53150643品番14483
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥210
販売価格(税別)
191

肌ざわりが良く、光沢のあるサテン生地!

セット内容本体×1材質ポリエステル質量(g)32総丈(cm)30頭囲(cm)34~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする