アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトサテン帽子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
53150887
品番
14530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
肌ざわりが良く、光沢のあるサテン生地!
色
緑
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
質量(g)
32
総丈(cm)
300
頭囲(cm)
34~60