曜日別特売
BP290-J60 ビルジポンプ 日立オートパーツ&サービス 53151946

ビルジポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード53151946品番BP290-J60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ビルジポンプは、小型船舶、ヨットなどの船底にたまったビルジを排出するのに適しています。
船底にビルジがたまったとき、プッシュスイッチを押すだけで、ビルジポンプがビルジを汲み上げ、
ビルジがなくなればバキュームスイッチが作動し汲み上げを停止します。
【オートストップ装置】
排出終了後は、独自の 「オートストップ装置」 により、自動的に運転を停止し、カラ運転を防ぎます。
【専用モーター】
専用モーターと特殊構造のインペラを採用!
吸排水のパワーUPを実現。また軽量コンパクトな本体は、取り付けの場所を選ぶ際に、大変有利です。
【ギボシ接続】
本体とハーネスの接続にギボシ接続に変更したことで、取付やメンテナンス性が向上しました。

電圧(V)DC24電流(A)5吐出量(L/min)20最大自吸力(m)1時間自吸時間:2~5秒定格10分セット内容ビルジポンプ本体:1台(ケーブル長:3m※スイッチ部含む)、ストレーナ:1台、デリバリノズル:1個、ホース:1本(約3m)、スペーサ:1個、クランプ:1個、ビスキット:1セット、予備小型ブレードヒューズ:24V/7.5A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53151946BP290-J6068821640BP290-J60BP290-J60 日立製 ビルジポンプ DC24V 日立 68821640日立製 ビルジポンプ DC24V日立1式
20,980
税込23,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする