THECUT
ステンレス用エンドミルシャンクドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
1.9
材質
コバルトバイス
注文コード
53165359
品番
NC-SUS-SDS-G 1.9
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク形状・材質
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現
エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現
各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
ドリル径(Φmm)
1.9
全長(mm)
40
材質
コバルトバイス
仕様
穴加工・シンニング
被削材
一般鋼/鋳鉄(S45C/SS404/FC※~25HRC)◎、合金鋼(SCM/SK※25~35HRC)○、合金鋼(SCM/SK※35~40HRC)△、ステンレス(SUS420/440・304・316※30~40HRC)◎、銅合金(C1020/2600)○、アルミ合金(A5052/ADC12)○
先端角(°)
125
表面処理
TiNコーティング
注意
※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。