曜日別特売

ステンレス用エンドミルシャンクドリル

ステンレス用エンドミルシャンクドリル - THECUTステンレス用エンドミルシャンクドリル - THECUTステンレス用エンドミルシャンクドリル - THECUTステンレス用エンドミルシャンクドリル - THECUT

X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現
エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現
各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応

仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング内容量1本
注意
※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。
全124種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
材質
124種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53165264NC-SUS-SDS-G 1.0140コバルトバイス
1,080
959
1,055(税込)
3日以内出荷
53165273NC-SUS-SDS-G 1.11.140コバルトバイス
1,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
53165289NC-SUS-SDS-G 1.21.240コバルトバイス
1,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
53165298NC-SUS-SDS-G 1.31.340コバルトバイス
1,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
53165307NC-SUS-SDS-G 1.41.440コバルトバイス
1,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
53165316NC-SUS-SDS-G 1.51.540コバルトバイス
1,070
949
1,044(税込)
3日以内出荷
53165325NC-SUS-SDS-G 1.61.640コバルトバイス
1,160
999
1,099(税込)
3日以内出荷
53165334NC-SUS-SDS-G 1.71.740コバルトバイス
1,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
53165343NC-SUS-SDS-G 1.81.840コバルトバイス
1,250
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
53165359NC-SUS-SDS-G 1.91.940コバルトバイス
1,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
53165368NC-SUS-SDS-G 2.0240コバルトバイス
1,050
939
1,033(税込)
3日以内出荷
53165377NC-SUS-SDS-G 2.12.140コバルトバイス
1,230
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
53165386NC-SUS-SDS-G 2.22.240コバルトバイス
1,230
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
53165395NC-SUS-SDS-G 2.32.340コバルトバイス
1,100
979
1,077(税込)
3日以内出荷
53165404NC-SUS-SDS-G 2.42.440コバルトバイス
1,100
979
1,077(税込)
3日以内出荷
53165413NC-SUS-SDS-G 2.52.540コバルトバイス
1,050
939
1,033(税込)
3日以内出荷
53165429NC-SUS-SDS-G 2.62.640コバルトバイス
1,170
999
1,099(税込)
3日以内出荷
53165438NC-SUS-SDS-G 2.72.740コバルトバイス
1,170
999
1,099(税込)
3日以内出荷
53165447NC-SUS-SDS-G 2.82.840コバルトバイス
1,170
999
1,099(税込)
3日以内出荷
53165456NC-SUS-SDS-G 2.92.940コバルトバイス
1,170
999
1,099(税込)
3日以内出荷
53165465NC-SUS-SDS-G 3.0350コバルトバイス
990
879
967(税込)
3日以内出荷
53165474NC-SUS-SDS-G 3.13.150コバルトバイス
1,230
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
53165483NC-SUS-SDS-G 3.23.250コバルトバイス
1,230
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
53165499NC-SUS-SDS-G 3.253.2550コバルトバイス
1,330
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
53165508NC-SUS-SDS-G 3.33.350コバルトバイス
1,230
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
53165517NC-SUS-SDS-G 3.353.3550コバルトバイス
1,330
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
53165526NC-SUS-SDS-G 3.43.450コバルトバイス
1,230
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
53165535NC-SUS-SDS-G 3.53.550コバルトバイス
1,230
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
53165544NC-SUS-SDS-G 3.63.650コバルトバイス
1,330
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
53165553NC-SUS-SDS-G 3.73.750コバルトバイス
1,330
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
53165569NC-SUS-SDS-G 3.83.850コバルトバイス
1,330
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
53165578NC-SUS-SDS-G 3.93.950コバルトバイス
1,330
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
53165587NC-SUS-SDS-G 4.0470コバルトバイス
1,330
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
53165596NC-SUS-SDS-G 4.14.170コバルトバイス
1,750
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
53165605NC-SUS-SDS-G 4.24.270コバルトバイス
1,600
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
53165614NC-SUS-SDS-G 4.254.2570コバルトバイス
1,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
53165623NC-SUS-SDS-G 4.34.370コバルトバイス
1,750
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
53165639NC-SUS-SDS-G 4.44.470コバルトバイス
1,750
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
53165648NC-SUS-SDS-G 4.54.570コバルトバイス
1,750
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
53165657NC-SUS-SDS-G 4.64.670コバルトバイス
2,060
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
53165666NC-SUS-SDS-G 4.74.770コバルトバイス
2,060
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
53165675NC-SUS-SDS-G 4.84.870コバルトバイス
2,060
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
53165684NC-SUS-SDS-G 4.94.970コバルトバイス
2,060
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
53165693NC-SUS-SDS-G 5.0570コバルトバイス
1,840
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
53165709NC-SUS-SDS-G 5.15.170コバルトバイス
1,840
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
53165718NC-SUS-SDS-G 5.25.270コバルトバイス
1,840
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
53165727NC-SUS-SDS-G 5.35.370コバルトバイス
1,840
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
53165736NC-SUS-SDS-G 5.45.470コバルトバイス
1,840
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
53165745NC-SUS-SDS-G 5.55.570コバルトバイス
1,840
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
53165754NC-SUS-SDS-G 5.65.670コバルトバイス
2,000
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする