全長(mm)100刃長(mm)2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)1ボール半径R(mm)0.5仕様R加工・曲面加工材質超微粒子超硬(MG)刃数2被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45)表面処理VC(AlTiN)コーティング回転速度(min-1[r.p.m])構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下):31000、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35):25000、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40):18000、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45):13300ねじれ角(°)30送り速度(mm/min)構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下):620、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35):400、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40):300、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45):150