全長(mm)100刃長(mm)8シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4ボール半径R(mm)2仕様R加工・曲面加工材質超微粒子超硬(MG)刃数2被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45)表面処理VC(AlTiN)コーティング回転速度(min-1[r.p.m])構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下):8000、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35):6400、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40):5000、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45):3400ねじれ角(°)30送り速度(mm/min)構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下):630、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35):450、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40):300、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45):150