IC2BEL 4RX150 超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル THECUT 53166138

超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
ボール半径R(mm)4
全長(mm)150
内容量1本注文コード53166138品番IC2BEL 4RX150
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

圧倒的コストパフォーマンス
生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能
新しいVcコーティングは従来のV1(TiAlNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)によりさらに長寿命。

全長(mm)150刃長(mm)16シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8ボール半径R(mm)4仕様R加工・曲面加工材質超微粒子超硬(MG)刃数2被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45)表面処理VC(AlTiN)コーティング回転速度(min-1[r.p.m])構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下):4000、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35):3200、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40):3000、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45):2200ねじれ角(°)30送り速度(mm/min)構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下):800、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35):550、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40):420、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45):220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする