STJ-190(7") スクロールチャック用生爪(ビクター・ノーベル用) THECUT 53166454

スクロールチャック用生爪(ビクター・ノーベル用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法D(mm)7.94
寸法C(mm)41
寸法B(mm)28
寸法A(mm)88
内容量1セット(3個)注文コード53166454品番STJ-190(7")
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
寸法A(mm)88寸法B(mm)28寸法C(mm)41寸法D(mm)7.94寸法E(mm)3寸法F(mm)3.5寸法G(mm)44.45寸法H(mm)25.8寸法J(mm)12.68仕様【Fig】S材質S50C寸法IM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする